VESTIL DRP-V-6624 Dunnaasjestativ, ventilert topp, 66 x 24 tommer størrelse | AG7QWA

VESTIL DRP-V-6624 Dunnage-stativ, ventilert topp, 66 x 24 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7QWA Modell: DRP-V-6624

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDunnaasjestativ
Kapasitet1000 lbs.
FARGESvart
Dybde24 "
RammematerialeHDPE
Høyde12 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde66 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeHDPE
MåleenheterHVER
Antall bukter1
Generell dybde24 "
Total høyde12 "
Samlet bredde66 "
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403708031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetBreddePris
VESTIL DRP-S-3624 Dunnaasjestativ, solid topp, 36 x 24 tommer størrelse | AG7QVP DRP-S-362424 "700 lbs.36 "1 601 NOK
VESTIL DRP-S-3636 Dunnaasjestativ, solid topp, 36 x 36 tommer størrelse | AG7QVQ DRP-S-363636 "1000 lbs.36 "2 146 NOK
VESTIL DRP-S-4824 Dunnaasjestativ, solid topp, 48 x 24 tommer størrelse | AG7QVR DRP-S-482424 "900 lbs.48 "2 461 NOK
VESTIL DRP-S-6624 Dunnaasjestativ, solid topp, 66 x 24 tommer størrelse | AG7QVT DRP-S-662424 "1400 lbs.66 "2 604 NOK
VESTIL DRP-S-6636 Dunnaasjestativ, solid topp, 66 x 36 tommer størrelse | AG7QVU DRP-S-663636 "1900 lbs.66 "3 735 NOK
VESTIL DRP-S-9624 Dunnaasjestativ, solid topp, 96 x 24 tommer størrelse | AG7QVV DRP-S-962424 "1800 lbs.96 "3 349 NOK
RFQ
VESTIL DRP-S-9636 Dunnaasjestativ, solid topp, 96 x 36 tommer størrelse | AG7QVW DRP-S-963636 "2700 lbs.96 "5 024 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRP-V-6624 Dunnage-stativ, ventilert topp, 66 x 24 tommers størrelse
2 304 NOK / enhet