RUBBERMAID Dump-vogner

filtre

WESTWARD -

Dump vogn

StilModellMaks. KapasitetMålerHøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjuldiameterPris (eks. mva)
A46V231500 lb.1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "4 664NOK
B46V2331000 lb.1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "7 775NOK
C46V2301500 lb.932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "6 893NOK
D46V2322000 lb.933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "9 761NOK
VALLEY CRAFT -

EZ Auto Low Mobile Hoppers

Valley Craft EZ auto-lav mobile beholdere brukes til å tømme materialer på en praktisk måte og er ideelle for områder med lav høyde. Den koniske frontdumpingsvinkeldesignen brukes til å starte dumping. Disse avfallsbeholderne er laget av 16-gauge stål med kontinuerlige sveiser for vanntett drift og tåler belastning på opptil 2000 lb. De er utstyrt med 4 fenolhjul (2 stive og 2 svingbare) for enkel manøvrering. Utvalgte modeller er utstyrt med slepehåndtak for å trekke trakter via tilhengere. Velg fra et bredt utvalg av disse autolåsbare mobile beholderne, tilgjengelig i hvite og grønne farger Raptor Supplies.

StilModellFARGEHøydeSakLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AF89679Grønn30 "Dump Hopper46 "2000 lbs.30 "10 624NOK
RFQ
BF89681Grønn13 "Dump Hopper40.5 "2000 lbs.41 "37 351NOK
RFQ
CF89330Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "11 210NOK
RFQ
DF89323Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 538NOK
RFQ
AF89680Grønn45 "Dump Hopper53 "2000 lbs.30 "11 960NOK
RFQ
EF89329Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 248NOK
RFQ
DF89322Grønn44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "13 440NOK
RFQ
FF89332Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "11 210NOK
RFQ
GF89325Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 538NOK
RFQ
FF89331Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "12 248NOK
RFQ
HF89324Hvit44.25 "Bærbar hopper43.5 "750 lbs.30 "13 440NOK
RFQ
VESTIL -

HBD-seriens hydrauliske dumperporter

StilModellLengdePris (eks. mva)
AHBD-GATE-3625 1 / 2 "41 134NOK
RFQ
BHBD-GATE-4833 1 / 4 "43 970NOK
RFQ
CHBD-GATE-6041 1 / 2 "45 086NOK
RFQ
VESTIL -

H-FB Series Open Side Hoppers

StilModellDekktypePris (eks. mva)
AH-FBOD-4896-2Åpen23 595NOK
RFQ
BH-FBSD-4896-2solid26 072NOK
RFQ
VESTIL -

Beholder med åpen side, 2000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
D-NS-100-LDCE3CMG22 793 NOK
VESTIL -

Sikkerhetsheiseport, størrelse 96 x 43 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
SLG-8CE4QVE9 377 NOK
Se detaljer
SNAP-LOC -

Kraftvogn, trillebår, terreng, kapasitet 750 kg

ModellSakPris (eks. mva)
SLV0010PCCE8UDJ6 729 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?