ARH Kanalslanger

filtre

ARH -

Svart/grå TPR Vegg / Polypropylen Helix Industrikanalslange

StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris (eks. mva)
A210100751550-101.5 "1 / 16 "50ft.38 psi29 "Hg3 258NOK
A210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
RFQ
A210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg1 004NOK
A210101001550-102.3 "1"50ft.34 psi29 "Hg1 907NOK
A210101251550-102.5 "1.25 "50ft.28 psi29 "Hg2 243NOK
A210101251525-102.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg1 188NOK
A210101501550-102.8 "1.5 "50ft.23 psi29 "Hg2 457NOK
A210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg1 275NOK
A210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg1 413NOK
A210101751550-103"1.75 "50ft.18 psi29 "Hg2 620NOK
A210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg1 693NOK
A210102001550-103.3 "2"50ft.17 psi29 "Hg3 269NOK
B210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg2 114NOK
A210103001525-105"3"25ft.14 psi19 "Hg2 689NOK
B210103001550-105"3"50ft.14 psi19 "Hg4 969NOK
A210104001525-107"4"25ft.11 psi16 "Hg3 595NOK
A210104001550-107"4"50ft.11 psi16 "Hg7 129NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?