Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARH 210101251525-10 Kanalslange 1.25 tommer Id x 25 fot | AC8KMR 3AYD1

ARH 210101251525-10 Kanalslange 1.25 tommers id x 25 fot

På lager
Vare: AC8KMR Modell: 210101251525-10Kryssreferanse: 3AYD1
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
1 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius2.5 "
FARGESort / Grå
Inne i Dia.1.25 "
Lengde25ft.
MaterialeTermoplastisk gummi
Maks. Press28 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-60 grader til 275 grader F
Forsterkningpolypropylen
Vakuumvurdering29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.64
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode4009410000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris
ARH 210100751525-10 Kanalslange 0.75 tommer Id x 25 fot | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
RFQ
ARH 210101001525-10 Kanalslange 1 tommer Id x 25 fot | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg1 004 NOK
ARH 210101501525-10 Kanalslange 1.5 tommer Id x 25 fot | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg1 275 NOK
ARH 210101751525-10 Kanalslange 1.75 tommer Id x 25 fot | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg1 413 NOK
ARH 210102001525-10 Kanalslange 2 tommer Id x 25 fot | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg1 693 NOK
ARH 210102501525-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 25 fot | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg2 114 NOK
ARH 210103001525-10 Kanalslange 3 tommers Id x 25 fot | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft.14 psi19 "Hg2 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARH 210101251525-10 Kanalslange 1.25 tommers id x 25 fot
1 188 NOK / enhet