DAYTON Trykk for å teste pilotlys komplett


filtre
Lampetype: LED , Linsemateriale: Plast , Linsetype: Fresnel , Erstatningslamper: N / A , Form: Rund , Størrelse: 30mm , Terminaltilkobling: Trykkplate
StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialFARGELampemodul TypeLampespenningNEMA-vurderingSpenningPris (eks. mva)
A
30G407
MetalForkromet sinkstøptRødFull spenning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 454 NOK
B
30G418
MetalForkromet sinkstøptGrønnTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC2 331 NOK
C
30G424
MetalForkromet sinkstøptGrønnFull spenning120 VAC4, 13120 VAC2 454 NOK
D
30G417
MetalForkromet sinkstøptRødTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC3 854 NOK
E
30G423
MetalForkromet sinkstøptRødFull spenning120 VAC4, 13120 VAC2 454 NOK
F
30G416
MetalForkromet sinkstøptHvitTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC2 331 NOK
G
30G409
MetalForkromet sinkstøptBlåFull spenning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 454 NOK
C
30G408
MetalForkromet sinkstøptGrønnFull spenning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 454 NOK
H
30G410
MetalForkromet sinkstøptRavFull spenning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC533NOK
I
30G428
PlastPlastBlåFull spenning120 VAC4, 4X, 13120 VAC2 454 NOK
J
30G429
PlastPlastRavFull spenning120 VAC4, 4X, 13120 VAC2 454 NOK
K
30G411
PlastPlastRødFull spenning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 454 NOK
L
30G412
PlastPlastGrønnFull spenning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 454 NOK

Trykk for å teste pilotlys komplett

Dayton push for å teste pilotlys komplette design er produsert for å signalisere når maskinprosesser har stoppet eller startet. De kan monteres komfortabelt på maskineri, instrumentpaneler eller i kontrollrom i produksjonsanlegg, kjemiske anlegg og laboratorier. Velg fra en rekke av disse push-to-test-pilotlysene, tilgjengelig i gul, blå, grønn, rød og hvit farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?