Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G410 Pilotlykt 24vac / dc 30mm kromfarget | AC4NVU

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Krom Amber

På lager
Vare: AC4NVU Modell: 30G410

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
533NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk for å teste pilotlys
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForkromet sinkstøpt
FARGERav
Lampemodul TypeFull spenning
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
Lens MaterialPlast
Lens TypeFresnel
NEMA-vurdering4, 13
UtskiftingslamperN / A
FormRund
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialFARGELampemodul TypeLampespenningNEMA-vurderingSpenningPris
DAYTON 30G407 Pilotlys LED 24vac/dc 30mm Chrome Red | AC4NVQ 30G407MetalForkromet sinkstøptRødFull spenning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 701 NOK
DAYTON 30G408 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Kromgrønn | AC4NVR 30G408MetalForkromet sinkstøptGrønnFull spenning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 701 NOK
DAYTON 30G409 Pilotlys LED 24vac/dc 30mm Chrome Blue | AC4NVT 30G409MetalForkromet sinkstøptBlåFull spenning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 701 NOK
DAYTON 30G411 Pilotlys LED 24vac/dc 30mm Plastikk Rød | AC4NVV 30G411PlastPlastRødFull spenning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 609 NOK
DAYTON 30G412 Pilotlys LED 24vac/dc 30mm Plast Grønn | AC4NVW 30G412PlastPlastGrønnFull spenning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 609 NOK
DAYTON 30G416 Pilotlys Led 120vac 30mm Krom Hvit | AC4NWA 30G416MetalForkromet sinkstøptHvitTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC2 565 NOK
DAYTON 30G417 Pilot Light Led 120vac 30mm Krom Rød | AC4NWB 30G417MetalForkromet sinkstøptRødTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC4 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Krom Amber
533NOK / enhet