ARH 210100751525-10 Kanalslange 0.75 tommer Id x 25 fot | AC8KMP 3AYC8

ARH 210100751525-10 Kanalslange 0.75 tommers id x 25 fot

Vare: AC8KMP Modell: 210100751525-10Kryssreferanse: 3AYC8

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius1.5 "
FARGESort / Grå
Inne i Dia.1 / 16 "
Lengde25ft.
MaterialeTermoplastisk gummi
Maks. Press38 psi
Antall lag1
Driftstemp. Område-60 grader til 275 grader F
Forsterkningpolypropylen
Vakuumvurdering29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris
ARH 210101001525-10 Kanalslange 1 tommer Id x 25 fot | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg1 004 NOK
ARH 210101251525-10 Kanalslange 1.25 tommer Id x 25 fot | AC8KMR 3AYD1 210101251525-102.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg1 188 NOK
ARH 210101501525-10 Kanalslange 1.5 tommer Id x 25 fot | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg1 275 NOK
ARH 210101751525-10 Kanalslange 1.75 tommer Id x 25 fot | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg1 413 NOK
ARH 210102001525-10 Kanalslange 2 tommer Id x 25 fot | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg1 693 NOK
ARH 210102501525-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 25 fot | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg2 114 NOK
ARH 210103001525-10 Kanalslange 3 tommers Id x 25 fot | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft.14 psi19 "Hg2 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARH 210100751525-10 Kanalslange 0.75 tommers id x 25 fot