VALLEY CRAFT Trommeløftere

Inkluderer stålproduserte manuelle og motordrevne trommeløftere, trommelhåndterere og dispensere som brukes til å løfte og dispensere trommelinnhold. Tilgjengelig i forskjellige trommestørrelser, typer og kapasiteter

filtre

StilModellLøftehøydeStørrelsePris (eks. mva)
AF80136A971 "47 "x 32" x 78 "193 705NOK
RFQ
AF80135A884 "47 "x 32" x 90 "200 387NOK
RFQ
StilModelltypenStørrelsePris (eks. mva)
AF89265Nebb(37-51)" x (25-32)" x 63"40 024NOK
RFQ
AF89263Sylinder(37-51)" x (25-32)" x 63"40 024NOK
RFQ
AF89264Stropp(37-51)" x (25-32)" x 63"40 024NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Bærbare trommeløftere

Valley Craft bærbare trommelløftere flytter og overfører produkter fra flytende trommel i industrielle og kommersielle rom. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med to polyuretanhjul for styrke, stivhet, holdbarhet og bærbarhet. Disse trommelhåndtererne er integrert med 12-tommers drivhjul, en hydraulisk løft sammen med hellefunksjon og hydrauliske klembakker for henholdsvis 360 graders rotasjon og flytting av trommel opp til 1000 lb. Disse enhetene har fullt justerbare og programmerbare kontroller med 1 - 2.5 mph hastighetskontroller, et 24VDC-system, batteriindikatormåler og en av/på-knapp for sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelhåndtererne for håndtering av stål-, plast- og fiberfat og sylindre med diametre fra 14 til 28 tommer.

StilModellDiameterTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AF89831A414 til 24 "90 "51 "292 280NOK
RFQ
BF89837A114 til 24 "90 "47 "265 042NOK
RFQ
AF89832A514 til 24 "78 "51 "291 203NOK
RFQ
BF89838A214 til 24 "78 "47 "238 793NOK
RFQ
CF80145A818 til 28 "90 "71 "367 548NOK
RFQ
DF80146A918 til 28 "78 "71 "295 246NOK
RFQ
EF80143A618 til 28 "90 "59 "275 559NOK
RFQ
EF80144A718 til 28 "78 "59 "293 843NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Level Lift trommel dumpere

Valley Craft dumpere med nivåløftende trommel med håndsveivdumper sikrer enkel håndtering av 55-liters stålfat. De har kraftige sveisede rammer for holdbarhet og styrke og unik automatisk trommelutjevning for å heve eller senke trommelen. Disse foroverdumpende dumpere er utstyrt med 8 tommers polyetylenhjul og 4 tommers svingbare hjul, og sikrer dermed kontroll over lasten og jevn manøvrerbarhet under transport. De kommer med full 360 grader forover eller bakover rotasjonskontroller og har lett å laste limte gummiholdere for å tillate operatører å helle trommelinnhold på en presis måte. De valgfrie trommeladapterne kan festes for raskt å konvertere den strandede holderens diameter fra 23 tommer til 18 tommer for håndtering av ytterligere 30-liters tromler. Velg fra et bredt utvalg av disse dumperne, tilgjengelig i lengder opp til 62 tommer.

StilModellTrommel Dia.Trommel TypeHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AF88567B5--82 "46 "32 "60 069NOK
RFQ
AF88553C1--82 "46 "32 "73 433NOK
RFQ
AF88561C1--94 "46 "32 "80 115NOK
RFQ
AF88568B4--82 "46 "32 "66 751NOK
RFQ
BF88591B514-24 ''Alle78 "62 "30 "107 932NOK
RFQ
CF88580B814-24 ''Alle78 "62 "30 "122 210NOK
RFQ
DF88577B314-24 ''Alle67 "40 "50 "40 024NOK
RFQ
EF88570C014-24 ''-90 "62 "30 "136 910NOK
RFQ
EF88569C314-24 ''-90 "62 "30 "129 560NOK
RFQ
FF88590B614-24 ''Alle78 "45 "30 "114 860NOK
RFQ
BF88566C614-24 ''-90 "45 "30 "114 860NOK
RFQ
BF88564B814-24 ''-90 "45 "30 "107 510NOK
RFQ
BF88563B914-24 ''-90 "45 "30 "100 160NOK
RFQ
CF88581B714-24 ''Alle78 "62 "30 "129 560NOK
RFQ
BF88592B414-24 ''Alle78 "62 "30 "111 261NOK
RFQ
FF88589B914-24 ''Alle78 "45 "30 "107 510NOK
RFQ
GF88586C218-24 ''Stål78 "45 "30 "165 642NOK
RFQ
HF88576B418-24 ''Stål67 "40 "50 "40 024NOK
RFQ
GF88585C318-24 ''Stål78 "45 "30 "158 292NOK
RFQ
GF88587C118-24 ''Stål78 "62 "30 "180 342NOK
RFQ
GF88588C018-24 ''Stål78 "62 "30 "187 024NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Bærbar trommel- / avlastningsvogn, stålkonstruksjon

ModellSakPris (eks. mva)
8575AE2PYH39 309 NOK
VALLEY CRAFT -

Trommelløfter og rotator, nebb, 50 x 35 x 62 tommer størrelse, 30/55 gallon kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
F88575C5CJ6TTL40 024 NOK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Trommelløfter og rotator, stropp, 78 tommers høyde, 43 x 30 x 78 tommers størrelse, 800 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
F88565C7CJ6TTK107 510 NOK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Trommelbehandler roterende hette på 800 lb

ModellSakPris (eks. mva)
8565AF4GXC101 456 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Trommelholder bærbar 1000 lbs 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
F89529AG9GXG341 184 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?