VALLEY CRAFT F89831A4 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXM 20HA39

VALLEY CRAFT F89831A4 Trommeløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon

Vare: AG9GXM Modell: F89831A4Kryssreferanse: 20HA39
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

292 280 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar heis
trinser(2) 5 "x 2" polyuretan
AnleggStål
Diameter14 til 24 "
Trommekapasitet55 gal.
Trommelrotasjon360 Degrees
FinishPowerder belagt
Lastekapasitet1000 lb.
Maks. Løfte84 "
Antall trommer1
Total høyde90 "
Total lengde51 "
Samlet bredde32 "
Rotasjon360 Degrees
Rotasjonsvinkel360 Degrees
typenBærbar
Spenning24
Hjul(2) 5x2 "Stiv og 12" svingbar polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 663.1632
Skipets høyde (cm)220.98
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)243.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nivåhøyde: 90 "
    • Rotert høyde: 90 "
    • Utleveringshøyde: 24 "til 84"
    • Klaring mellom ben: 25 "
    • Total hevetid: 3.4 "per sekund

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal høydeTotal lengdePris
VALLEY CRAFT F80145A8 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXH 20HA35 F80145A818 til 28 "90 "71 "367 548 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F80146A9 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXJ 20HA36 F80146A918 til 28 "78 "71 "295 246 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F80143A6 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXK 20HA37 F80143A618 til 28 "90 "59 "275 559 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F80144A7 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXL 20HA38 F80144A718 til 28 "78 "59 "293 843 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89832A5 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXN 20HA40 F89832A514 til 24 "78 "51 "291 203 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89837A1 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXP 20HA41 F89837A114 til 24 "90 "47 "265 042 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89838A2 Trommelløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon | AG9GXQ 20HA42 F89838A214 til 24 "78 "47 "238 793 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALLEY CRAFT F89831A4 Trommeløfter Bærbar 1000 lbs 55 gallon
292 280 NOK / enhet