GREENLEE Bore- og tappesett

Designet for boring, tapping eller avfelling av aluminium, kobber, mild stål, messing og plast. Laget av høyhastighetsstål og er tilgjengelig i både SAE og metriske størrelser

filtre

GREENLEE -

Drill/Tap/Forsenkesett

StilModellSAE eller metriskStørrelser inkludertTrykk på størrelsertypenPris (eks. mva)
ADTAPKITMCMetricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50Metric920NOK
BDTAPKITSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive One Piece Kombinasjon854NOK
GREENLEE -

Drillbitssett, 12.4 x 10.6 x 2.4 tommer, 68 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
DDKIT-1-68AA3HWF1 315 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?