TE-CO Dobbelt ende gjengede knotter

Klasse 2A / 50 gjengede bolter med dobbel ende designet for å koble sammen to hunngjengede komponenter. Har stålkonstruksjon, runde/firkantede skafter, C27-hardhet på Rockwell-skala og en minimumsstrekkstyrke på 125000 XNUMX psi. Tilgjengelig i både SAE og metriske dimensjoner og forskjellige totallengder

filtre

TE-CO Class 2A / 50 double end threaded studs are designed to connect two female-threaded components. These fasteners feature steel / medium carbon steel / 18-8 stainless steel construction with...Les mer
TE-CO -

Dobbelt ende gjengede knotter

StilModellFinishMaterialeMin. StrekkstyrkeTotal lengdeSkaft TypeSystem for målingGjengelengde (A)Gjengelengde (B)Pris (eks. mva)
A40956Svart oksidStål125,000 PSI9"Rundinch2.5 "1"288NOK
B40914Svart oksidStål125,000 PSI12 "Squareinch2"2"459NOK
C60603Svart oksidStål125,000 PSI80mmRundMetric21mm21mm136NOK
D40959Svart oksidStål125,000 PSI14 "Rundinch3"1"360NOK
E41051Svart oksidStål125,000 PSI4"Rundinch1.75 "1.25 "282NOK
F40815Svart oksidStål125,000 PSI9"Squareinch1.75 "1.75 "241NOK
G40912Svart oksidStål125,000 PSI9"Squareinch2"2"351NOK
G40913Svart oksidStål125,000 PSI10 "Squareinch2"2"346NOK
G40916Svart oksidStål125,000 PSI16 "Squareinch2"2"419NOK
G41114Svart oksidStål125,000 PSI12 "Squareinch2.5 "2.5 "681NOK
H41105Svart oksidStål125,000 PSI5"Squareinch2"2"316NOK
E40957Svart oksidStål125,000 PSI10 "Rundinch2.5 "1"339NOK
A41053Svart oksidStål125,000 PSI6"Rundinch2"1.25 "341NOK
C41054Svart oksidStål125,000 PSI7"Rundinch2.5 "1.25 "394NOK
E41055Svart oksidStål125,000 PSI8"Rundinch2.5 "1.25 "406NOK
E41056Svart oksidStål125,000 PSI9"Rundinch3"1.25 "479NOK
A41153Svart oksidStål125,000 PSI8"Rundinch2.5 "1.5 "431NOK
G40412Svart oksidStål125,000 PSI7"Rundinch1.125 "1.125 "97NOK
G41113Svart oksidStål125,000 PSI10 "Squareinch2.5 "2.5 "587NOK
C60651Svart oksidStål125,000 PSI80mmRundMetric21mm18mm161NOK
E40858Svart oksidStål125,000 PSI7"Rundinch2"7 / 8 "143NOK
E40555Svart oksidStål125,000 PSI6"Rundinch2"5 / 8 "75NOK
E40772Svart oksidStål125,000 PSI3"Rundinch1.5 "3 / 4 "67NOK
E40773Svart oksidStål125,000 PSI4"Rundinch1.5 "3 / 4 "82NOK
E40781Svart oksidStål125,000 PSI10 "Rundinch3"3 / 4 "181NOK
TE-CO -

Dobbel gjenget studs

StilModellKlasseMaterialeTotal lengdeRockwell HardnessSkaft TypeSystem for målingTrådretningGjengelengde (A)Pris (eks. mva)
A603562AStål140mmC27RundMetricHøyre hånd35mm137NOK
B603102AStål150mmC27RundMetricHøyre hånd35mm140NOK
A604562AStål140mmC27RundMetricHøyre hånd35mm110NOK
A604542AStål95mmC27RundMetricHøyre hånd31mm109NOK
A604532AStål80mmC27RundMetricHøyre hånd27mm105NOK
C606132AStål200mmC27RundMetricHøyre hånd47mm221NOK
C606062AStål110mmC27RundMetricHøyre hånd47mm154NOK
B605132AStål200mmC27RundMetricHøyre hånd39mm157NOK
B605062AStål110mmC27RundMetricHøyre hånd39mm139NOK
D60501012AStål50mmC27RundMetricHøyre hånd20mm110NOK
D604012AStål50mmC27RundMetricHøyre hånd20mm102NOK
B603082AStål140mmC27RundMetricHøyre hånd35mm135NOK
E405012AStål1.5 "C27RundinchHøyre hånd1 / 2 "71NOK
B603062AStål110mmC27RundMetricHøyre hånd31mm110NOK
B603042AStål95mmC27RundMetricHøyre hånd31mm119NOK
D603022AStål65mmC27RundMetricHøyre hånd20mm106NOK
F403072AStål4.5 "C27RundinchHøyre hånd1"77NOK
G408112AStål6.5 "C27SquareinchHøyre hånd1.75 "123NOK
E407032AStål2.5 "C27RundinchHøyre hånd1"69NOK
A603542AStål95mmC27RundMetricHøyre hånd31mm122NOK
A603532AStål80mmC27RundMetricHøyre hånd27mm112NOK
H408512AStål2.5 "C27RundinchHøyre hånd1"94NOK
A407752AStål5.5 "C27RundinchHøyre hånd1.75 "82NOK
C605512AStål50mmC27RundMetricHøyre hånd20mm128NOK
A605562AStål140mmC27RundMetricHøyre hånd39mm157NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?