Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40912 Double End Threaded Stud, 3/4-10 Thread Size, 9 Inch Overall Length, 2Pk | AA9LMM 1DV57

TE-CO 40912 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 9 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9LMM Modell: 40912Kryssref: 1DV57
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
351NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde9"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeSquare
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2"
Gjengelengde (B)2"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40912 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 9 tommer totallengde, 2pk
351NOK /pakke