Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60302 Dobbeltgjenget studs, M8 X 1.25 Gjengestørrelse, 65 mm Totallengde, 2Pk | AA9LNR 1DV84

TE-CO 60302 dobbeltgjenget stud, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 65 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9LNR Modell: 60302Kryssref: 1DV84
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde65mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)20mm
Gjengelengde (B)20mm
Gjengelengde TypeLik
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60302 dobbeltgjenget stud, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 65 mm totallengde, 2pk
106NOK /pakke