Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60651 Gjenget bolt med dobbel ende, M16 X 2 størrelse, 80 mm total lengde, 2Pk | AA9NGB 1EA38

TE-CO 60651 dobbeltgjenget bolt, M16 X 2 størrelse, 80 mm total lengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NGB Modell: 60651Kryssreferanse: 1EA38
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde80mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)21mm
Gjengelengde (B)18mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60651 dobbeltgjenget bolt, M16 X 2 størrelse, 80 mm total lengde, 2pk
161NOK /pakke