Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40957 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 10 tommer totallengde, 2Pk | AA9MPC 1DY90

TE-CO 40957 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 10 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MPC Modell: 40957Kryssreferanse: 1DY90
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
356NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde10 "
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2.5 "
Gjengelengde (B)1"
Gjengelengde TypeUlik
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40957 Gjengetapp med dobbel ende, 3/4-10 gjengestørrelse, 10 tommer totallengde, 2pk
356NOK /pakke