Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 41053 Gjengetapp med dobbel ende, 7/8-9 gjengestørrelse, 6 tommer totallengde, 2Pk | AA9MPJ 1DY96

TE-CO 41053 Gjengetapp med dobbel ende, 7/8-9 gjengestørrelse, 6 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MPJ Modell: 41053Kryssreferanse: 1DY96

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
353NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde6"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2"
Gjengelengde (B)1.25 "
Gjengelengde TypeUlik
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 41053 Gjengetapp med dobbel ende, 7/8-9 gjengestørrelse, 6 tommer totallengde, 2pk
353NOK /pakke