CLE-LINE Dobbelbitsbor

filtre

StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AC205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-32NOK
AC238110.12850.5 "-1.875 "#3034NOK
AC176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-35NOK
AC176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-42NOK
AC238100.16100.625 "-2.063 "#2046NOK
AC205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-48NOK
AC238090.19100.688 "-2.344 "#1150NOK
AC205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-71NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?