BATTALION dør Seerne

filtre

BATTALION -

dør Seerne

StilModellFinishBrannvurderingFor dørtykkelseSakMaterialeMonteringshull Dia.BetraktningsvinkelPris (eks. mva)
A1HEW1Messing1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing1 / 2 "160 Degrees71NOK
B1HEW3Messing1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing9 / 16 "200 Degrees127NOK
C1HEW9BronseNei1-3 / 4 til 2 "dør ViewerPlast1.5 "160 Degrees207NOK
A4JG99Satin messingNei1-3/8 to 2-1/16"EnveisvisningMessing1 / 2 "120 Degrees145NOK
D1HEW5Satin Chrome1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing1 / 2 "160 Degrees321NOK
E1HEW7Satin Chrome1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing9 / 16 "200 Degrees266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?