Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1HEW5 Dørviser Chrome 160 graders synsvinkel | AA9XFH

BATTALION 1HEW5 Door Viewer Chrome 160 graders visningsvinkel

På lager
Vare: AA9XFH Modell: 1HEW5
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdør Viewer
FinishSatin Chrome
Brannvurdering1-1 / 2 timer
For dørtykkelse1-3 / 8 til 2 "
MaterialeMessing
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Betraktningsvinkel160 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9013804000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingFor dørtykkelseSakMaterialeMonteringshull Dia.BetraktningsvinkelPris
BATTALION 1HEW1 Dørviser Messing 160 graders synsvinkel | AA9XFD 1HEW1Messing1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing1 / 2 "160 Degrees73NOK
BATTALION 1HEW3 Dørviser Messing 200 graders synsvinkel | AA9XFF 1HEW3Messing1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing9 / 16 "200 Degrees130NOK
BATTALION 1HEW7 Dørviser Chrome 200 graders synsvinkel | AA9XFK 1HEW7Satin Chrome1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing9 / 16 "200 Degrees273NOK
BATTALION 1HEW9 Dørviser Bronse 160 graders synsvinkel | AA9XFM 1HEW9BronseNei1-3 / 4 til 2 "dør ViewerPlast1.5 "160 Degrees502NOK
BATTALION 4JG99 Enveis dørviser 120 graders visning | AD8EEX 4JG99Satin messingNei1-3/8 to 2-1/16"EnveisvisningMessing1 / 2 "120 Degrees162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1HEW5 Door Viewer Chrome 160 graders visningsvinkel
323NOK / enhet