Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4JG99 Enveis dørviser 120 graders visning | AD8EEX

BATTALION 4JG99 One Way Door Viewer 120 graders visning

På lager
Vare: AD8EEX Modell: 4JG99
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnveisvisning
FinishSatin messing
BrannvurderingNei
For dørtykkelse1-3/8 to 2-1/16"
MaterialeMessing
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Betraktningsvinkel120 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode9013804000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingFor dørtykkelseSakMaterialeMonteringshull Dia.BetraktningsvinkelPris
BATTALION 1HEW1 Dørviser Messing 160 graders synsvinkel | AA9XFD 1HEW1Messing1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing1 / 2 "160 Degrees73NOK
BATTALION 1HEW3 Dørviser Messing 200 graders synsvinkel | AA9XFF 1HEW3Messing1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing9 / 16 "200 Degrees130NOK
BATTALION 1HEW5 Dørviser Chrome 160 graders synsvinkel | AA9XFH 1HEW5Satin Chrome1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing1 / 2 "160 Degrees323NOK
BATTALION 1HEW7 Dørviser Chrome 200 graders synsvinkel | AA9XFK 1HEW7Satin Chrome1-1 / 2 timer1-3 / 8 til 2 "dør ViewerMessing9 / 16 "200 Degrees273NOK
BATTALION 1HEW9 Dørviser Bronse 160 graders synsvinkel | AA9XFM 1HEW9BronseNei1-3 / 4 til 2 "dør ViewerPlast1.5 "160 Degrees502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4JG99 One Way Door Viewer 120 graders visning
162NOK / enhet