ROCKWOOD Dør trykk og trekk plater

filtre

ROCKWOOD -

Dør Trekk

StilModellLengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A106.26D-RKW6.75 "2.25 "882NOK
A110.26D9"2.5 "1 561NOK
ROCKWOOD -

Dør skyve og trekke plater

StilModellSakPris (eks. mva)
ABF161C17.32DDør Trekk2 395NOK
BRM3301BTB7284.32DDør Trekk15 970NOK
BRM3301BTB1224.32DDør Trekk7 523NOK
BRM3301BTB2436.32DDør Trekk9 548NOK
C5U626Dør Trekk806NOK
DRM3301BTB3648.32DDør Trekk11 512NOK
BRM3301BTB4860.32DDør Trekk13 409NOK
BRM3301BTB6072.32DDør Trekk14 706NOK
E132 X 73B.28Dør trekk plate1 247NOK
FBF107 X 70A.28Dør trekk plate624NOK
FBF107 X 70C.28Dør trekk plate687NOK
G193 X 32DMSTallerken1 317NOK
HAP1007 x 32DMSTallerken3 622NOK
IAP1140 X 32DMSTallerken1 238NOK
JAP1141 X 32DMSTallerken1 212NOK
HAP1007 x 32DTallerken3 290NOK
KFP1230 X 32DTallerken1 129NOK
KFP1230 X 32DMSTallerken1 245NOK
ROCKWOOD -

ush plate

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A70C.28DullAluminum384NOK
A70A.28DullAluminum172NOK
A70C.32D316Kjedelig Type 316Rustfritt stål621NOK
ROCKWOOD -

Dør trekk plate

StilModellFinishLengdeMaterialeMonteringProjeksjonBreddePris (eks. mva)
ABF107 X 70B.28Dull15 "AluminumOverflatemonterte skruer0.125 "3.5 "660NOK
B132 X 70C.28Dull16 "AluminumOverflatemonterte skruer0.05 "4"609NOK
C102 X 70C.28Dull16 "AluminumOverflatemonterte skruer0.05 "4"914NOK
D122 X 70A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stålGjennom Bolt0.05 "3"897NOK
B132 X 70A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stålGjennom Bolt0.05 "3"1 125NOK
D122 x 70B.32DKjedelig Type 30415 "Rustfritt stålGjennom Bolt0.05 "3.5 "997NOK
ABF107 X 70A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.05 "3"902NOK
E139.26DKjedelig Type 30410.437 "Rustfritt stålTreskrueoverflate2.125 "-1 435NOK
B132 X 70C.32DKjedelig Type 30416 "Rustfritt stålGjennom Bolt0.05 "4"1 028NOK
ABF107 X 70C.32DKjedelig Type 30416 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.05 "4"977NOK
ABF107 X 70B.32D316Kjedelig Type 31615 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.125 "3.5 "2 136NOK
ABF107 X 70C.32316Kjedelig Type 31616 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.05 "4"2 152NOK
FBF107 X 70A.3polert12 "MessingOverflatemonterte skruer0.05 "3"1 342NOK
ROCKWOOD -

Trekk plate

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
ABF107 X 70C.32DMSAntimikrobiell type 304Rustfritt stål1 554NOK
B102 X 70B.32DMSAntimikrobiell type 304Rustfritt stål1 009NOK
C132 X 70A.28DullAluminum742NOK
B102 X 70A.28DullAluminum581NOK
B102 X 70B.28DullAluminum733NOK
D122 X 70C.28DullAluminum707NOK
ABF107 X 70B.32DKjedelig Type 304Rustfritt stål859NOK
ROCKWOOD -

Dørplate

StilModellFinishLengdeMaterialeProjeksjonBreddePris (eks. mva)
A73C.28Dull16 "Aluminum0.125 "4"769NOK
A73A.28Dull12 "Aluminum0.125 "3"602NOK
A73G.28Dull20 "Aluminum0.125 "4"780NOK
A73B.28Dull15 "Aluminum0.125 "3.5 "742NOK
A73B.32DKjedelig Type 30415 "Rustfritt stål0.125 "3.5 "667NOK
A73G.32DKjedelig Type 30420 "Rustfritt stål0.125 "4"1 218NOK
A70A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stål0.05 "3"228NOK
A70B.32DKjedelig Type 30415 "Rustfritt stål0.05 "3.5 "374NOK
A73A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stål0.125 "3"899NOK
A73C.32DKjedelig Type 30416 "Rustfritt stål0.125 "4"742NOK
B70C.32DKjedelig Type 30416 "Rustfritt stål0.05 "4"278NOK
A73C.32D316Kjedelig Type 31616 "Rustfritt stål0.125 "4"1 750NOK
A73G.32D316Kjedelig Type 31620 "Rustfritt stål0.125 "4"1 922NOK
C73C.3polert16 "Messing0.125 "4"1 473NOK
C70C.3polert16 "Messing0.05 "4"534NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?