Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 70A.28 skyveplater aluminium matt 3 x 12 tommer | AH2QGH 2RGN2

ROCKWOOD 70A.28 Skyveplater Aluminium Matt 3 x 12 Tommer

På lager
Vare: AH2QGH Modell: 70A.28Kryssreferanse: 2RGN2
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv plate
FinishDull
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ROCKWOOD 70C.32D316 skyveplater rustfritt stål matt 316 4 x 16 tommer | AH2QGF 2RGL7 70C.32D316Kjedelig Type 316Rustfritt stål621NOK
ROCKWOOD 70C.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 16 In | AH2QGG 2RGL9 70C.28DullAluminum384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 70A.28 Skyveplater Aluminium Matt 3 x 12 Tommer
172NOK / enhet