Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 70C.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 16 In | AH2QGG 2RGL9

ROCKWOOD 70C.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 16 In

På lager
Vare: AH2QGG Modell: 70C.28Kryssreferanse: 2RGL9
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv plate
FinishDull
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ROCKWOOD 70C.32D316 skyveplater rustfritt stål matt 316 4 x 16 tommer | AH2QGF 2RGL7 70C.32D316Kjedelig Type 316Rustfritt stål621NOK
ROCKWOOD 70A.28 skyveplater aluminium matt 3 x 12 tommer | AH2QGH 2RGN2 70A.28DullAluminum172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 70C.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 16 In
384NOK / enhet