Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 132 X 70A.32D Dørtrekkplate | AJ2JBX 5U647

ROCKWOOD 132 X 70A.32D Dørtrekkplate

På lager
Vare: AJ2JBX Modell: 132 X 70A.32DKryssreferanse: 5U647
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
1 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDør trekk plate
FinishKjedelig Type 304
GrepstilOval
Greptykkelse15 / 16 "
Lengde12 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringGjennom Bolt
Projeksjon0.05 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMonteringProjeksjonBreddePris
ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Trekkplate Barrierefri Dull 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6 BF107 X 70A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.05 "3"902NOK
ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Trekkplate Barrierefri Messing 3 x 12 In | AC3CFB 2RGR9 BF107 X 70A.3polert12 "MessingOverflatemonterte skruer0.05 "3"1 342 NOK
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Trekkplate Barrierefri 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6 BF107 X 70B.32D316Kjedelig Type 31615 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.125 "3.5 "2 136 NOK
ROCKWOOD BF107 X 70B.28 Trekkplate Barrierefri Aluminium | AC3CFP 2RGU7 BF107 X 70B.28Dull15 "AluminumOverflatemonterte skruer0.125 "3.5 "660NOK
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D Trekkplate Barrierefri Dull 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32DKjedelig Type 30416 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.05 "4"977NOK
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Trekkplate Barrierefri Dull 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW5 BF107 X 70C.32316Kjedelig Type 31616 "Rustfritt stålOverflatemonterte skruer0.05 "4"2 152 NOK
ROCKWOOD 132 X 70C.28 Trekkplate Oval Grip Aluminium 4 x 16 Tommer | AH2QGQ 2RGV3 132 X 70C.28Dull16 "AluminumOverflatemonterte skruer0.05 "4"609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 132 X 70A.32D Dørtrekkplate
1 125 NOK / enhet