Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Trekkplate Rektangelgrep Aluminium 4 x 16 | AH2QGR 2RGV5

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Trekkplate rektangelgrep aluminium 4 x 16

På lager
Vare: AH2QGR Modell: 122 X 70C.28Kryssreferanse: 2RGV5
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
707NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk plate
FinishDull
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)12.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
ROCKWOOD 132 X 70A.28 Trekkplate Oval Grip Aluminium 3 x 12 Tommer | AH2QGK 2RGP7 132 X 70A.28DullAluminum742NOK
ROCKWOOD 102 X 70A.28 Trekkplate Rundt Grip Aluminium 3 x 12 Tommer | AH2QGL 2RGR4 102 X 70A.28DullAluminum581NOK
ROCKWOOD 102 X 70B.32DMS Pull Plate Round Antimicrobial 3-1 / 2 x 15 | AH2QGM 2RGT9 102 X 70B.32DMSAntimikrobiell type 304Rustfritt stål1 009 NOK
ROCKWOOD 102 X 70B.28 Trekkplate Rundgrep Aluminium 3-1/2 x 15 | AH2QGN 2RGU2 102 X 70B.28DullAluminum733NOK
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D Trekkplate Barrierefri 304 3-1 / 2 x 15 | AH2QGP 2RGU4 BF107 X 70B.32DKjedelig Type 304Rustfritt stål859NOK
ROCKWOOD BF107 X 70C.32DMS Pull Plate Barrierefri Antimikrobiell | AH2QGU 2RGW4 BF107 X 70C.32DMSAntimikrobiell type 304Rustfritt stål1 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Trekkplate rektangelgrep aluminium 4 x 16
707NOK / enhet