Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 70A.32D Dørskyveplate | AJ2JBR 5U632

ROCKWOOD 70A.32D Dørskyveplate

På lager
Vare: AJ2JBR Modell: 70A.32DKryssreferanse: 5U632
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørplate
FinishKjedelig Type 304
Lengde12 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringOverflatemonterte skruer
Projeksjon0.05 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeProjeksjonBreddePris
ROCKWOOD 73A.32D Trykkplater Rustfritt stål Dull 304 3 x 12 In | AC3CDK 2RGJ7 73A.32DKjedelig Type 30412 "Rustfritt stål0.125 "3"899NOK
ROCKWOOD 73B.32D Trykkplater Rustfritt stål Dull 304 3 1/2 x 15 In | AC3CDL 2RGJ8 73B.32DKjedelig Type 30415 "Rustfritt stål0.125 "3.5 "667NOK
ROCKWOOD 73C.32D Trykkplater Rustfritt stål Dull 304 4 x 16 In | AC3CDM 2RGJ9 73C.32DKjedelig Type 30416 "Rustfritt stål0.125 "4"742NOK
ROCKWOOD 73G.32D Trykkplater Rustfritt stål Dull 304 4 x 20 In | AC3CDN 2RGK1 73G.32DKjedelig Type 30420 "Rustfritt stål0.125 "4"1 218 NOK
ROCKWOOD 73B.28 Push Plates Aluminium Dull 3 1/2 x 15 In | AC3CDX 2RGK9 73B.28Dull15 "Aluminum0.125 "3.5 "742NOK
ROCKWOOD 73C.32D316 Trykkplater Rustfritt stål Dull 316 4 x 16 In | AC3CED 2RGL6 73C.32D316Kjedelig Type 31616 "Rustfritt stål0.125 "4"1 750 NOK
ROCKWOOD 73C.28 skyveplater aluminium matt 4 x 16 tommer | AC3CEE 2RGL8 73C.28Dull16 "Aluminum0.125 "4"769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 70A.32D Dørskyveplate
228NOK / enhet