CANARM Direkte kjøre eksosvifter med inntaksvakter

filtre

CANARM -

Eksosvifter

StilModellInne i Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
AAX12-4-Kulelager1670104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 621NOK
BAX18-4-Kulelager3200104 Degrees19 "Helt lukket luft over1/3172516 571NOK
BAX20-4-Kulelager3640104 Degrees19 "Helt lukket luft over1/3172517 061NOK
CAX42-7-Ball14,900104 F17-3 / 4 "Helt lukket185022 473NOK
AAX14-4-Kulelager2190104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172514 816NOK
AAX16-4-Kulelager2580104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 996NOK
DAX24-4-Kulelager5520104 Degrees18-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172518 239NOK
EP14-418 "Ball2190104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 855NOK
EP16-420 "Ball2580104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172513 338NOK
FP18-422 "Ball3200104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172513 283NOK
FP20-424 "Kulelager3640104 Degrees14 "Helt lukket luft over1/3172514 411NOK
FP24-428 "Kulelager5520104 Degrees13-3 / 4 "Helt lukket luft over1/3172515 029NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?