WEISS Digitalt trykk og vakuummålere

filtre

StilModellTilkoblingsstørrelseOmrådePris (eks. mva)
ADUGY2-015-2L1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 15 psi3 599NOK
ADUGY2-060-2L1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 60 psi3 599NOK
ADUGY2-0100-2L1 / 2 "PT30 "Hg Vac til 100 psi3 599NOK
ADUGY2-060-4L1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 60 psi3 599NOK
ADUGY2-015-4L1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 15 psi3 599NOK
ADUGY3-0100-4L1 / 4 "PT30 "Hg Vac til 100 psi3 599NOK
StilModellTilkoblingsstørrelseOmrådePris (eks. mva)
ADUGY2-0400-2L1 / 2 "PT0 til 400 psi3 599NOK
ADUGY2-0200-2L1 / 2 "PT0 til 200 psi3 599NOK
ADUGY2-1000-2L1 / 2 "PT0 til 1000 psi3 599NOK
ADUGY2-0200-4L1 / 4 "PT0 til 200 psi3 599NOK
ADUGY2-1000-4L1 / 4 "PT0 til 1000 psi3 599NOK
ADUGY2-0400-4L1 / 4 "PT0 til 400 psi3 599NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?