Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEISS DUGY2-0200-4L Digital måler 0 til 200 psi 1/4 tommer Npt | AD6VTW 4AZW6

WEISS DUGY2-0200-4L digital måler 0 til 200 psi 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AD6VTW Modell: DUGY2-0200-4LKryssref: 4AZW6
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
3 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet+/- 0.5 Full skala
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialGlassforsterket termoplast
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse4-1 / 2 "
Vise4-sifret LCD-skjerm
Vis enheterPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, I Hg
Driftstemp. Område-15 grader til 150 grader
Powered ByLys, Minimum 10 Lux
Område0 til 200 psi
oppløsning1/4% første halvdel av rekkevidde, 1/2% øvre halvdel av rekkevidde
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseOmrådePris
WEISS DUGY2-0400-4L Digital måler 0 til 400 psi 1/4 tommers Npt | AD6VTX 4AZW7 DUGY2-0400-4L1 / 4 "PT0 til 400 psi3 599 NOK
WEISS DUGY2-1000-4L Digital måler 0 til 1000 psi 1/4 tommer Npt | AD6VTY 4AZW8 DUGY2-1000-4L1 / 4 "PT0 til 1000 psi3 599 NOK
WEISS DUGY2-0200-2L Digital måler 0 til 200 psi 1/2 tommer Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1 / 2 "PT0 til 200 psi3 599 NOK
WEISS DUGY2-0400-2L Digital måler 0 til 400 psi 1/2 tommer Npt | AD6VUD 4AZX4 DUGY2-0400-2L1 / 2 "PT0 til 400 psi3 599 NOK
WEISS DUGY2-1000-2L Digital måler 0 til 1000 Psi 1/2 tommer Npt | AD6VUE 4AZX5 DUGY2-1000-2L1 / 2 "PT0 til 1000 psi3 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEISS DUGY2-0200-4L digital måler 0 til 200 psi 1/4 tomme Npt
3 599 NOK / enhet