EXTECH Digitale multimeter

filtre

EXTECH -

Digitale multimeter

Extech digitalt multimeter er et standard diagnoseverktøy som brukes av teknikere i elektriske og elektroniske applikasjoner for å måle elektriske verdier som spenning, strøm, motstand, frekvens og kapasitans. Den kommer i et gummihylster for å beskytte måleren og har en stor LCD-skjerm for enkel visning. Extech multimetre med innebygd minne for å holde data, en innebygd berøringsfri AC-spenningsdetektor og Bluetooth-grensesnitt er også tilgjengelig.

StilModellSikkerhetsvurderingBatteritypeKalibreringssertifikatTemp. OmrådetellerDataholdViseDuty CyclePris (eks. mva)
AMM750W--------4 537NOK
B381676A--------923NOK
CEX355-NIST--------3 435NOK
DMN35KAT II 600V9V alkaliskNei-4 til 1400 grader F (-20 til 760 grad C)2000JaLCD-286NOK
EMN36KAT II 600VAAA AlkanlieNei-4 til 1400 grader F (-20 til 760 grad C)4000JaLCD-534NOK
FEX350KAT III 600VAANeiIngen temp4000JaBakbelyst LCD-skjermJa1 264NOK
GEX330KAT III 600VAAA AlkanlieNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%879NOK
GEX330-NISTKAT III 600VAAA AlkanlieNIST-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%1 803NOK
HEX355KAT III 600VAANei-40 grader til 1832 grader F6000JaBakbelyst LCD-skjermJa1 686NOK
IEX430-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%2 291NOK
JEX310KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNeiIngen temp2000NeiLCD-570NOK
JEX310-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNISTIngen temp2000NeiLCD-1 516NOK
KEX470-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%4 002NOK
KEX470KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNei-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%1 983NOK
LEX503KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNeiIngen temp4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%1 353NOK
MEX505KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%2 118NOK
LEX503-NISTKAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNISTIngen temp4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%2 235NOK
NEX530Cat IV 600V9V alkaliskNei-22 til 572 grader F (-30 til 300 grad C)40000JaBakgrunnsbelyst LCD med Bargraph0.1 å 99.9%3 319NOK
ODM220Cat IV 600VAAANeiNei4000NeiLCD-680NOK
PEX520Cat IV 600V9V alkaliskNei-50 til 1382 grader F (-45 til 750 grad C)6000JaBakgrunnsbelyst LCD med Bargraph0.1 å 99.9%2 720NOK
QVT30KAT IV 600V, KAT III 600VAAA Alkanlie----LCD med bargraph-1 252NOK
EXTECH -

Digitalt multimeter, 4,000, Bakbelyst LCD

ModellSakPris (eks. mva)
EX350-NISTCN2THY3 618 NOK
EXTECH -

Digitalt multimeter, 600V Maks. Spenning, 10A Maks. Nåværende

ModellSakPris (eks. mva)
EX430ACH6PDM1 301 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?