Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EX430A digitalt multimeter, 600V Maks. Spenning, 10A Maks. Nåværende | CH6PDM 54YK92

EXTECH EX430A digitalt multimeter, 600V Maks. Spenning, 10A Maks. Nåværende

På lager
Vare: CH6PDM Modell: EX430AKryssreferanse: 54YK92
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
1 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-responsTRMS
Hørbar kontinuitetNei
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-0.3%
Batteritype9V
Kapasitetsområde0.01 nF til 100 mikro-F
DataholdJa
DataloggingNei
ViseLCD
Frekvensområde0.001 Hz til 10 MHz
Interfacenone
Maks. AC-forsterkere10A
Maks. AC-volt600V
Maks. DC-forsterkere10A
Maks. DC-volt600V
Maks. Ohms40 megaohm
Min./Maks. HukommelseNei
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Temp. Område-4 til 1382 grader F
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EX430A digitalt multimeter, 600V Maks. Spenning, 10A Maks. Nåværende
1 301 NOK / enhet