Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EX310-NIST Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YGC 1PTL4

EXTECH EX310-NIST Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms

På lager
Vare: AB2YGC Modell: EX310-NISTKryssreferanse: 1PTL4
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
1 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-responsGjennomsnitt
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+/- 0.5% + 2 sifre
Batteritype9V alkalisk
KalibreringssertifikatNIST
teller2000
DataholdNei
DataloggingNei
ViseLCD
Interfacenone
Maks. AC-forsterkere10
Maks. AC-volt600
Maks. DC-forsterkere10
Maks. DC-volt600
Maks. Ohms2000 kiloohm
Min./Maks. HukommelseNei
Multimeter stilLomme
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V, KAT II 1000V
Temp. OmrådeIngen temp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9030310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Diodetest (Ja)
    • Spesielle funksjoner: 100 til 600VAC Berøringsfri spenningsdetektor

Produktvarianter

ProduktModellSikkerhetsvurderingBatteritypeKalibreringssertifikatTemp. OmrådetellerDataholdViseDuty CyclePris
EXTECH EX470 digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNei-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%1 983 NOK
EXTECH EX430-NIST digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%2 291 NOK
EXTECH EX470-NIST digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%4 002 NOK
EXTECH EX503 Industrial Digital Multimeter 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNeiIngen temp4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%1 353 NOK
EXTECH EX505 Industrial Digital Multimeter 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%2 118 NOK
EXTECH EX310 Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNeiIngen temp2000NeiLCD-570NOK
EXTECH EX330 Mini digitalt multimeter, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EX310-NIST Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms
1 516 NOK / enhet