WESTWARD Digitale kalipere

Digitale skyvelære vestover (også kalt elektroniske digitale kalipere) er batteridrevne presisjonsinstrumenter, designet for å måle nøyaktige interne og eksterne avstander. Disse kaliperne har en slank og strømlinjeformet profil for komfort og en digital LCD-avlesning for presise målinger.

filtre

WESTWARD -

Digital tykkelse

StilModellSPC-utgangNøyaktighetSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A29 AD37Nei0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 727NOK
B2YNC7Nei+/-0.0015"/0.02 mmstøpt542"Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 006NOK
C1AAU4Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast-1.5 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 / 0.01 mm "1 745NOK
D29 AD36Nei0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.57 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths1 183NOK
E2ZA59Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast401.56 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm1 745NOK
F2ZA61Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast402.4 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm5 366NOK
G2YNC6Nei+/- 0.008 "Vinylpose541.19 "polykarbonat0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm295NOK
H2ZA60Nei0.001 "/ 0.02 mmStøpt plast541.56 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm1 818NOK
I29 AD41Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-1.97 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm2 524NOK
J29 AD39Ja0.002 "/ 0.04 mmPlast-3.54 "Rustfritt stål0 til 18"/0 til 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm9 922NOK
I29 AD40Ja0.0015 "/ 0.03 mmPlast-2.36 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm4 519NOK
K4 19KYXNUMXJa0.0005 "/ 0.01 mmTre-4"Rustfritt stål0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm12 730NOK
L2YNJ9Ja+/-0.001"/0.02 mmstøpt541.6 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths1 999NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?