TESA BROWN SHARPE Digitale kalipere

filtre

TESA BROWN SHARPE -

Spesialitet digitale skyvelære

StilModellSakPris (eks. mva)
A00530435caliper14 556NOK
B00530436caliper18 304NOK
C00530437caliper22 866NOK
D00530434caliper12 154NOK
E00530422Digital tykkelse5 903NOK
F00530426Digital tykkelse15 843NOK
G00530430Digital tykkelse6 789NOK
H00530432Digital tykkelse6 383NOK
I00530431Digital tykkelse6 038NOK
J00530425Digital tykkelse13 103NOK
K00530427Digital tykkelse19 879NOK
L00530421Digital tykkelse5 633NOK
M00530433Digital tykkelse7 262NOK
TESA BROWN SHARPE -

Digitale kalipere

StilModellSakKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A00530140Digital tykkelse--2 008NOK
B00530143Digital tykkelse--4 152NOK
C00530142Digital tykkelse--3 046NOK
D00590303Elektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mm2 855NOK
E00590302Elektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mm3 308NOK
F00590305Elektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mm6 074NOK
TESA BROWN SHARPE -

Digital tykkelse

StilModellKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A005900941.9 "0 til 8 "3 347NOK
B005900931.57 "0 til 6 "2 163NOK
C005900921.57 "0 til 6 "2 304NOK
D005900952.5 "0 til 12 "4 514NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?