Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 00590095 Digital Caliper 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602

TESA BROWN SHARPE 00590095 Digital caliper 0 - 12 in Ss

På lager
Vare: AG7ADN Modell: 00590095Kryssreferanse: 49U602
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
4 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tykkelse
Nøyaktighet+/- 0.001 "
KalibreringssertifikatNei
SakJa
Kjevedybde2.5 "
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 12 "
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7695
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9017304000

Produktvarianter

ProduktModellKjevedybdeOmrådePris
BROWN & SHARPE 00590092 Digital Caliper 0 - 6 tommers rustfritt stål | AG7ADL 49U599 005900921.57 "0 til 6 "2 288 NOK
BROWN & SHARPE 00590093 Digital Caliper 0 - 6 tommers rustfritt stål | AG7ADM 49U601 005900931.57 "0 til 6 "2 163 NOK
BROWN & SHARPE 00590094 Digital Caliper 0 - 8 tommers rustfritt stål | AG7ADT 49U610 005900941.9 "0 til 8 "3 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590095 Digital caliper 0 - 12 in Ss
4 469 NOK / enhet