Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 00590303 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AC7MEB 38P083

TESA BROWN SHARPE 00590303 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AC7MEB Modell: 00590303Kryssreferanse: 38P083
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
2 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital skyvelære
Nøyaktighet30 mikron m
KalibreringssertifikatNei
SakPlast
IP Rating67
Kjevedybde1.5 "
MaterialeRustfritt stålhus, LCD-hus i plast
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellSakKjevedybdeOmrådePris
BROWN & SHARPE 00590302 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer | AC7MEA 38P082 00590302Elektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mm3 308 NOK
BROWN & SHARPE 00590305 Elektronisk digital skyvelære 0 til 12 tommer | AC7MED 38P085 00590305Elektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mm6 074 NOK
BROWN & SHARPE 00530140 Caliper, 6 tommer/150 mm uten tommelrulle | CN2QXR 599390 / 36CG93 00530140Digital tykkelse--2 008 NOK
BROWN & SHARPE 00530142 Caliper, 8 tommer/200 mm med tommelrulle | CN2QXT 599392 / 36CG94 00530142Digital tykkelse--3 046 NOK
BROWN & SHARPE 00530143 Caliper, 12 tommer/300 mm med tommelrulle | CN2QXU 599393 / 36CG95 00530143Digital tykkelse--4 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590303 Elektronisk digital skyvelære 0 til 6 tommer
2 855 NOK / enhet