GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Digitale kalipere

Designet for måling av indre, ytre, dybde og trinndimensjoner. Den ekstra store, lettleste digitale skjermen viser mål i desimaler og brøktommer og millimeter. Integrert med automatisk avslåingsfunksjon for å spare batteristrøm

filtre

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Fraksjonert digital skyvelære

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A14780 til 8"/0 til 203 mm1 086NOK
B147120 til 12"/0 til 305 mm1 567NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Brøkdel elektronisk digital skyvelære

StilModellNøyaktighetSakMaterialeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A147+/- 0.001 "Støpt plastRustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths815NOK
B1433+/-0.005"/0.1 mmNeiCarbon Fiber0 til 3"/0 til 76 mm0.0005 "/ 0.01 mm292NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digital skyvelære, 0 tommer til 6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, IP54, SPC-utgang

ModellSakPris (eks. mva)
147BCP6KPM1 513 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Pocket Slide Caliper, 0-tommers til 4-tommers rekkevidde, +/-0.001 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
132MECV4NQL191NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?