WESTWARD Dial indikatorer

Måleindikatorer brukes til å justere arbeidsstykker i dreie- og fresemaskiner og overflateslipere. Disse måleindikatorene brukes også til å sjekke utløpet av spindelen i en maskin.

filtre

Vestover visere er presisjonsmåleinstrumenter som brukes i industrielle og mekaniske applikasjoner. Disse måleindikatorene brukes også til å sjekke utløpet av spindelen i en maskin....Les mer
WESTWARD -

Ringtestindikatorer

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A6XU891.5 "0.0005 "0.02 "733NOK
B6XU932.5 "0.001 "1"1 190NOK
WESTWARD -

Testindikator

StilModellBearing TypeDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A6XU91juveler1"0.0005 "0.02 "1 536NOK
B4KU81Plain2.25 "0.001 "1"890NOK
WESTWARD -

Magnetisk sokkel og indikatorsett

StilModelleksamenerOmrådePris (eks. mva)
A2ÅND90.0001 "0 til 0.5 "1 962NOK
B2YNE10.001 "0 til 1 "1 634NOK
WESTWARD -

Chrome Flex Mag-sett

ModellSakPris (eks. mva)
2YNK2AC4DCV2 341 NOK
WESTWARD -

Indikator / sokkel AD8KVZ / AD8KVP

ModellSakPris (eks. mva)
4KU71AD8KVN1 800 NOK

Egenskaper

  • Disse daglige indikatorene er designet for å måle små lineære forskyvninger eller variasjoner med høy nøyaktighet og repeterbarhet.
  • De har krom/blå finish, noe som gir allsidighet i både funksjonalitet og utseende.
  • Disse indikatorene har en urskive som gjør det enkelt å lese og tolke målinger, med en stor tydelig skiveflate og en roterende nål.
  • Vestover daglig testindikatorer har juvelbelagte lagertype for å sikre økt holdbarhet, økt følsomhet og lite vedlikehold. Disse indikatorene kommer i hvit fargeskive for å gi klare og lett lesbare målinger og forbedre synligheten.

Arbeidsmekanisme

  • De opererer etter prinsippet om mekanisk forsterkning og måling av lineær forskyvning.
  • En typisk skiveindikator består av en spindel som beveger seg som svar på objektet som måles, noe som får en girmekanisme til å rotere.
  • Denne rotasjonen blir deretter oversatt til en lineær bevegelse av en nål eller peker på en skiveflate, noe som gir en svært nøyaktig og forstørret avlesning av forskyvningen.
  • Disse instrumentene brukes ofte til oppgaver som å måle variasjoner i deldimensjoner, justere maskinkomponenter eller sjekke utløpet av roterende deler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan opprettholder jeg disse vestover indikatorene?

  • Rengjør skiveindikatoren regelmessig med en myk, lofri klut for å fjerne støv og rusk.
  • Beskytt indikatoren mot smuss, væsker og forurensninger, bruk beskyttelsesdeksler når den ikke er i bruk.
  • Smør bevegelige deler og kontaktpunkter med anbefalt instrumentolje, unngå oversmøring.
  • Kalibrer skiveindikatoren regelmessig for å opprettholde nøyaktigheten, enten internt eller gjennom et kalibreringslaboratorium.
  • Inspiser indikatoren for tegn på skade, slitasje eller bøyde deler og søk profesjonell reparasjon om nødvendig.
  • Oppbevar indikatoren på et rent, tørt sted med stabile temperatur- og fuktighetsnivåer.

Hva er sikkerhetsforskriftene å vurdere når du bruker disse daglige indikatorene?

  • Bruk øyevern, for eksempel vernebriller eller vernebriller, for å beskytte øynene mot potensielle farer.
  • Sikre og stabiliser måleuret før du foretar målinger for å forhindre ulykker.
  • Før bruk, inspiser indikatoren for skade, slitasje eller løse deler for å sikre at den fungerer som den skal.
  • Bruk passende monteringsmetode for stabilitet under målinger.
  • Kalibrer skiveindikatoren regelmessig for å opprettholde nøyaktighet og pålitelighet.
  • Sørg for tilstrekkelig belysning i arbeidsområdet ditt for å kunne lese urskiven nøyaktig.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse vestvendte måleindikatorene?

Viktige faktorer inkluderer måleområde, nøyaktighet, monteringsmuligheter, skivestørrelse, støtmotstand og miljøforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?