Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2YNE1 Magnetisk base/indikatorsett 0.001 In | AC4DBP

WESTWARD 2YNE1 Magnetisk base/indikatorsett 0.001 tommer

På lager
Vare: AC4DBP Modell: 2YNE1
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
1 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sokkel og indikatorsett
Tilbake TypeJuli
Basestørrelse2 11/32x2 11/32x 1 13/16"
Bearing TypePlain
KalibreringssertifikatNei
Kontaktpunkt Dia.1 / 8 "
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
FinishBlå
eksamener0.001 "
Magnetisk trekk85 lb.
Område0 til 1 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådePris
WESTWARD 2YND9 magnetisk base/indikatorsett 0.0001 In | AC4DBN 2ÅND90.0001 "0 til 0.5 "1 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2YNE1 Magnetisk base/indikatorsett 0.001 tommer
1 634 NOK / enhet