TESA BROWN SHARPE Dial indikatorer

filtre

TESA BROWN SHARPE -

Dial indikator

StilModellBearing TypePris (eks. mva)
A01489022juveler1 052NOK
B14.82023Plain1 751NOK
C01489023Plain1 047NOK
D14.82022Plain1 922NOK
TESA BROWN SHARPE -

Ringtestindikatorer

StilModellBearing TypeDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A01889023---0 til 0.0301 811NOK
B74.111370juveler1.5 "0.0005 "0 til 0.06 "3 753NOK
C599-7033-5juveler1.5 "0"0 til 0.008 "4 420NOK
D74.111366juveler37.5mm0.01mm0 å 1.6mm4 241NOK
E599-7031-5juveler1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "3 563NOK
F599-7023-3juveler1.5 "0.0001 "0 til 0.008 "4 686NOK
G599-7030-5juveler1"0.0005 "0 til 0.03 "3 027NOK
H599-7029-5juveler1"0.001 "0 til 0.03 "2 916NOK
I599-7032-5juveler1"0.0001 "0 til 0.008 "3 637NOK
J599-7032-3juveler1"0.0001 "0 til 0.008 "3 917NOK
K599-7022-3Plain1.5 "0"0 til 0.008 "6 217NOK
L599-7032-6Plain1"0.0001 "0 til 0.008 "4 240NOK
M599-7035-5Plain1.5 "0.0005 "0 til 0.02 "3 772NOK
N599-7031-14Plain38mm0.01mm0 å 0.8mm4 094NOK
O599-7031-3Plain1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "3 910NOK
P01889018Plain1.1 "0.005 "0 til 0.03 "1 617NOK
Q599-7033-3Plain1.5 "0"0 til 0.008 "4 533NOK
L599-7031-6Plain1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "4 000NOK
L599-7023-6Plain1.5 "0.0001 "0 til 0.0001 "4 900NOK
R599-7032-13Plain28mm0.002mm0 å 0.2mm4 322NOK
TESA BROWN SHARPE -

Dial Test Indicator Hvit

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A312B-31.5 "0.0001 "0 til 0.016 "5 017NOK
B312B-1V1.5 "0.0005 "0 til 0.06 "4 343NOK
C312B-21.25 "0.0005 "0 til 0.06 "4 074NOK
TESA BROWN SHARPE -

Kontaktpunkt .031 tommers finish stål

ModellSakPris (eks. mva)
74.105998AC7MCK336NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?