Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 599-7031-6 skivetestindikator .0005 tommer 1.5 tommer | AC7MCR 38N946

TESA BROWN SHARPE 599-7031-6 Ringetestindikator .0005 tommer 1.5 tommer

På lager
Vare: AC7MCR Modell: 599-7031-6Kryssref: 38N946
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
4 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing TypePlain
Kontaktpunkt Dia.0.040 ", 0.080" og 0.120 "
Kontaktpunktlengde1 / 2 "
KontaktpunktstilCarbide
Dial FargeHvit
Dialleser0-15-0
Dialstørrelse1.5 "
eksamener0.0005 "
IndikatorstilVertikal
Område0 til 0.03 "
Rekkevidde per revolusjon0.0005 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.03
HS kode9017308000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeDialstørrelseeksamenerOmrådePris
BROWN & SHARPE 74.111366 Testindikator 1.6 mm 37.5 mm Hvit | AC7MCL 38N922 74.111366juveler37.5mm0.01mm0 å 1.6mm4 241 NOK
BROWN & SHARPE 599-7022-3 skivetestindikator 008 tommer 1.5 tommer Hvit | AC7MCM 38N937 599-7022-3Plain1.5 "0"0 til 0.008 "6 217 NOK
BROWN & SHARPE 599-7023-6 skivetestindikator 0001 tomme 1.5 tommer | AC7MCN 38N938 599-7023-6Plain1.5 "0.0001 "0 til 0.0001 "4 772 NOK
BROWN & SHARPE 599-7031-14 Skivetestindikator 01 mm 38 mm Gul | AC7MCP 38N944 599-7031-14Plain38mm0.01mm0 å 0.8mm4 094 NOK
BROWN & SHARPE 599-7031-3 skivetestindikator 0005 tommer 1.5 tommer | AC7MCQ 38N945 599-7031-3Plain1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "3 906 NOK
BROWN & SHARPE 599-7032-13 Skivetestindikator ,002 mm 28 mm Gul | AC7MCT 38N947 599-7032-13Plain28mm0.002mm0 å 0.2mm4 313 NOK
BROWN & SHARPE 599-7032-6 skivetestindikator .0001 tomme 1 tomme hvit | AC7MCU 38N948 599-7032-6Plain1"0.0001 "0 til 0.008 "4 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7031-6 Ringetestindikator .0005 tommer 1.5 tommer
4 000 NOK / enhet