Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 312B-2 skivetestindikator 0-0.60 tommer horisontal hvit | AE6ECT 5RCL0

TESA BROWN SHARPE 312B-2 Dial Test Indicator 0-0.60 inch Horizontal White

På lager
Vare: AE6ECT Modell: 312B-2Kryssreferanse: 5RCL0
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
4 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.0.080 "
Kontaktpunktlengde3 / 4 "
KontaktpunktstilHardt stål eller wolframkarbid
Dial FargeHvit
Dialleser0-15-0
Dialstørrelse1.25 "
eksamener0.0005 "
IndikatorstilHorisontal
Område0 til 0.06 "
Rekkevidde per revolusjon0.0600 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9026806000
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Undermerke: INTERAPID

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris
BROWN & SHARPE 312B-3 Testindikator 0-0.012 tommer horisontal hvit | AE6ECQ 5RCK8 312B-31.5 "0.0001 "0 til 0.016 "5 017 NOK
BROWN & SHARPE 312B-1V skivetestindikator 0-0.60 tommer vertikal hvit | AE6ECW 5RCL3 312B-1V1.5 "0.0005 "0 til 0.06 "4 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 312B-2 Dial Test Indicator 0-0.60 inch Horizontal White
4 074 NOK / enhet