MAHR Dial indikatorer

filtre

MAHR -

Ringtestindikatorer

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A43059501"0.0005 "0 til 0.03 "2 368NOK
B43059601"0.001 "0 til 0.03 "2 257NOK
C43069501"0.0005 "0 til 0.02 "2 775NOK
D43029501"0.0005 "0 til 0.03 "2 847NOK
E43039501"0.0005 "0 til 0.03 "2 349NOK
F43069601.5 "0.0005 "0 til 0.02 "3 170NOK
G43079501.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 704NOK
MAHR -

Dialtestindikator høy oppløsning

StilModellDialstørrelseeksamenerPris (eks. mva)
A43089601"0.0001 "2 946NOK
B43089701.5 "0.0001 "2 970NOK
C43089851.5 "0"2 994NOK
MAHR -

Dial indikator

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A12I1.68 "0.0001 "0 til 0.025 "4 294NOK
BB3Q1.68 "0.0005 "0 til 0.05 "4 434NOK
CB7I1.68 "0.0005 "0 til 0.125 "3 920NOK
DB8I1.68 "0.001 "0 til 0.25 "3 676NOK
E20157902.25 "0.0005 "0 til 0.125 "3 526NOK
F20157922.25 "0.001 "0 til 0.25 "2 495NOK
G20146992.25 "0.001 "0 til 0.5 "3 593NOK
H20146982.25 "0.001 "0 til 1 "3 919NOK
I20157812.25 "0.0001 "0 til 0.025 "3 720NOK
J20157862.25 "0.0005 "0 til 0.075 "3 238NOK
K20157912.25 "0.001 "0 til 0.125 "3 349NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?