Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAHR-FEDERAL INC. 4305960 Dial Test Indicator 0-0.030 In | AE6FDX 5RHE7

MAHR 4305960 Dial Test Indicator 0-0.030 In

På lager
Vare: AE6FDX Modell: 4305960Kryssreferanse: 5RHE7
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
2 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.0.080 "
Kontaktpunktlengde1 / 2 "
KontaktpunktstilKarbidkule
Dial FargeGrønn
Dialleser0-15-0
Dialstørrelse1"
eksamener0.001 "
IndikatorstilSvingbart hode
Område0 til 0.03 "
Rekkevidde per revolusjon0.0300 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9031808085
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris
MAHR-FEDERAL INC. 4305950 Dial Test Indicator +/-0.015 In | AE6FDY 5RHE8 43059501"0.0005 "0 til 0.03 "2 368 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4307950 Dialtestindikator 0-0.030 In | AE6FDZ 5RHE9 43079501.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 704 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4306950 Dial Test Indicator x Long 0-0.020 In | AE6FEA 5RHF0 43069501"0.0005 "0 til 0.02 "2 775 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4306960 Dial Test Indicator x Long 0-0.020 In | AE6FEB 5RHF1 43069601.5 "0.0005 "0 til 0.02 "3 170 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4303950 Dial Test Indicator Hz +/-0.015 In | AE6FEF 5RHF5 43039501"0.0005 "0 til 0.03 "2 349 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4302950 Dial Test Indicator Vertikal 0-0.030 In | AE6FEG 5RHF6 43029501"0.0005 "0 til 0.03 "2 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAHR 4305960 Dial Test Indicator 0-0.030 In
2 257 NOK / enhet