SQUARE D Definitive Purpose Magnetic Contactors

Square D reversible og ikke-reversible reléer er designet for å tilby automatisk avstenging ved strømbrudd. De er egnet for bruk med kretser der overbelastningsbeskyttelse tilbys separat, og kan håndtere fullt induktive laster opp til 90A.

filtre

SQUARE D -

Definitive Purpose Magnetic Contactors

StilModellPris (eks. mva)
A8910DPA33V02Y181230NOK
B8910DPA32V14Y181112NOK
C8910DPA43V02Y181825NOK
SQUARE D -

Kompakt kontaktor

StilModellSakHP @ 3 fase - 208VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VAntall polerPris (eks. mva)
A8910DP21V14Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1759NOK
A8910DP11V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
B8910DP42V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---21 240NOK
C8910DP41V14Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "374-2.16''1934NOK
C8910DP41V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---11 177NOK
A8910DP11V02Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "367-2.16''1714NOK
B8910DP12V02Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "353-2.16''2-
RFQ
A8910DP21V02Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "339-2.16''1759NOK
B8910DP22V14Kompakt kontaktor21524 VAC2.13 "-2.16''2162987NOK
D8910DP32V09Kompakt kontaktor-208 / 240 VAC2.22 "2.16''321-2845NOK
A8910DP21V09Kompakt kontaktor-208 / 240 VAC2.22 "---1107NOK
A8910DP11V09Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
RFQ
A8910DP11V04Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1714NOK
B8910DP12V09Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2813NOK
A8910DP31V14Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1675NOK
A8910DP31V02Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1675NOK
D8910DP42V02Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "157-2.16''2971NOK
B8910DP32V04Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "150-2.16''2652NOK
B8910DP22V09Kompakt kontaktor222208 / 240 VAC2.22 "-2.16''2232-
RFQ
A8910DP21V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---1759NOK
A8910DP31V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---1794NOK
A8910DP31V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1675NOK
A8910DP31V09Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "87-2.16''1675NOK
D8910DP32V14Kompakt kontaktor-24 VAC2.22 "2.16''314-2845NOK
D8910DP32V02Kompakt kontaktor-120 VAC2.22 "2.16''328-2845NOK
SQUARE D -

Omvendt heisekontaktorer

StilModellHP @ 3 fase - 480VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 575VBreddeFull Load Amps-induktivHøydeHP @ 1 fase - 120VPris (eks. mva)
A8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "124 444NOK
A8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "120 518NOK
B8965DPR33V0215120 VAC3.07 "156.87 "303.98 "224 233NOK
B8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "326 539NOK
SQUARE D -

Kontaktor

StilModellHP @ 3 fase - 230VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VAntall polerBreddeFull Load Amps-induktivPris (eks. mva)
A8910DPA12V095208 / 240 VAC3.12 "7.57.522.5 "201 068NOK
A8910DPA12V14524 VAC3.12 "7.57.522.5 "201 068NOK
B8910DPA14V147.524 VAC3.11 "7.57.543.17 "201 433NOK
A8910DPA22V147.524 VAC3.12 "101022.5 "251 158NOK
A8910DPA22V097.5208 / 240 VAC3.12 "101022.5 "251 158NOK
C8910DPA13V047.5277 VAC3.12 "7.57.532.5 "201 176NOK
B8910DPA14V067.5480 VAC3.11 "7.57.543.17 "20-
RFQ
B8910DPA14V047.5277 VAC3.11 "7.57.543.17 "201 433NOK
A8910DPA22V047.5277 VAC3.12 "101022.5 "251 158NOK
B8910DPA14V097.5208 / 240 VAC3.11 "7.57.543.17 "201 433NOK
C8910DPA13V097.5208 / 240 VAC3.12 "7.57.532.5 "201 176NOK
C8910DPA13V067.5480 VAC3.12 "7.57.532.5 "201 176NOK
C8910DPA23V141024 VAC3.12 "151032.5 "251 309NOK
B8910DPA34V0410277 VAC3.11 "151543.17 "301 775NOK
D8910DPA44V0210120 VAC3.11 "202043.17 "401 990NOK
B8910DPA34V141024 VAC3.11 "151543.17 "301 775NOK
B8910DPA34V0610480 VAC3.11 "151543.17 "301 117NOK
A8910DPA32V0610480 VAC3.12 "151522.5 "30847NOK
B8910DPA24V141024 VAC3.11 "151043.17 "251 613NOK
C8910DPA33V0910208 / 240 VAC3.12 "151532.5 "301 345NOK
A8910DPA32V141024 VAC3.12 "151522.5 "301 272NOK
C8910DPA33V0210120 VAC3.12 "151532.5 "301 345NOK
E8910DPA42V0610480 VAC3.12 "202022.5 "401 406NOK
F8910DPA43V141024 VAC3.12 "202032.5 "401 529NOK
E8910DPA42V0910208 / 240 VAC3.12 "202022.5 "401 338NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?