Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8965DPR33V02 Heisekontaktor 120VAC 30A Åpen 3P | AH2NLL 2CG12

SQUARE D 8965DPR33V02 Heiskontaktor 120VAC 30A Åpen 3P

På lager
Vare: AH2NLL Modell: 8965DPR33V02Kryssreferanse: 2CG12
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
24 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisekontaktør
HandlingReversering
Spole volt120 VAC
Dybde3.07 "
Full Load Amps-induktiv30
Høyde3.98 "
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 480V15
HP @ 3 fase - 575V15
Hz50/60
Antall poler3
Bredde6.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)12.45
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 480VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 575VBreddeFull Load Amps-induktivHøydeHP @ 1 fase - 120VPris
SQUARE D 8965RO10V01 Heisekontaktor 24VAC med jumperstropper 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "119 995 NOK
SQUARE D 8965RO10V02 Heisekontaktor 120VAC Med jumperstropper 3P | AH2NLN 2CG17 8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "121 494 NOK
SQUARE D 8965DPR43V02 Heisekontaktor 120VAC 40A Åpen 3P | AH2PPX 2MNE7 8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "326 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8965DPR33V02 Heiskontaktor 120VAC 30A Åpen 3P
24 382 NOK / enhet