Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8965RO10V02 Heisekontaktor 120VAC Med jumperstropper 3P | AH2NLN 2CG17

SQUARE D 8965RO10V02 Heiskontaktor 120VAC med 3P-stropper

På lager
Vare: AH2NLN Modell: 8965RO10V02Kryssreferanse: 2CG17

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
21 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisekontaktør
HandlingReversering
Spole volt120 VAC
Dybde3.03 "
Høyde3.31 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V1.5
HP @ 3 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 480V3
HP @ 3 fase - 575V3
Hz50/60
Antall poler3
Bredde3.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 480VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 575VBreddeFull Load Amps-induktivHøydeHP @ 1 fase - 120VPris
SQUARE D 8965DPR33V02 Heisekontaktor 120VAC 30A Åpen 3P | AH2NLL 2CG12 8965DPR33V0215120 VAC3.07 "156.87 "303.98 "224 382 NOK
SQUARE D 8965RO10V01 Heisekontaktor 24VAC med jumperstropper 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "119 995 NOK
SQUARE D 8965DPR43V02 Heisekontaktor 120VAC 40A Åpen 3P | AH2PPX 2MNE7 8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "326 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8965RO10V02 Heiskontaktor 120VAC med 3P-stropper
21 494 NOK / enhet