Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8910DPA13V04 Kontaktor 277vac 20a 3p Åpen | AG7DHR 5KAG6

SQUARE D 8910DPA13V04 Kontaktor 277vac 20a 3p Åpen

På lager
Vare: AG7DHR Modell: 8910DPA13V04Kryssreferanse: 5KAG6
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
1 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt277 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde3.12 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv20
Forsterkere med full belastning25
Høyde4"
HP @ 1 fase - 120V1.5
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 230V7.5
HP @ 3 fase - 480V7.5
HP @ 3 fase - 575V7.5
Hz50/60
Antall poler3
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 230VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VAntall polerBreddeFull Load Amps-induktivPris
SQUARE D 8910DPA62V14 Kontaktor 24vac 60a 2p Åpen | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "602 994 NOK
SQUARE D 8910DPA63V09 Kontaktor 208/240vac 60a 3p Åpen | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "602 282 NOK
SQUARE D 8910DPA93V02 Kontaktor 120vac 90a 3p Åpen | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "906 242 NOK
SQUARE D 8910DPA93V09 Kontaktor 208/240vac 90a 3p Åpen | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "904 347 NOK
SQUARE D 8910DPA72V09 Kontaktor 208/240vac 75a 2p Åpen | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "754 266 NOK
SQUARE D 8910DPA92V09 Kontaktor 208/240vac 90a 2p Åpen | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "905 318 NOK
SQUARE D 8910DPA52V06 Kontaktor 480vac 50a 2p Åpen | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "502 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8910DPA13V04 Kontaktor 277vac 20a 3p Åpen
1 176 NOK / enhet