Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8910DPA92V09 Kontaktor 208/240vac 90a 2p Åpen | AF9FLB 2CT01

SQUARE D 8910DPA92V09 Kontaktor 208/240vac 90a 2p Åpen

På lager
Vare: AF9FLB Modell: 8910DPA92V09Kryssreferanse: 2CT01
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
5 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt208 / 240 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde4.37 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv90
Forsterkere med full belastning120
Høyde5.2 "
HP @ 1 fase - 120V7.5
HP @ 1 fase - 230V20
HP @ 3 fase - 208V2.16''
HP @ 3 fase - 230V30
HP @ 3 fase - 480V50
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
Antall poler2
Bredde3.39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 230VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VAntall polerBreddeFull Load Amps-induktivPris
SQUARE D 8910DPA62V14 Kontaktor 24vac 60a 2p Åpen | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "602 994 NOK
SQUARE D 8910DPA63V09 Kontaktor 208/240vac 60a 3p Åpen | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "602 282 NOK
SQUARE D 8910DPA93V02 Kontaktor 120vac 90a 3p Åpen | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "906 242 NOK
SQUARE D 8910DPA93V09 Kontaktor 208/240vac 90a 3p Åpen | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "904 347 NOK
SQUARE D 8910DPA72V09 Kontaktor 208/240vac 75a 2p Åpen | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "754 266 NOK
SQUARE D 8910DPA52V06 Kontaktor 480vac 50a 2p Åpen | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "502 729 NOK
SQUARE D 8910DPA53V04 Kontaktor 277vac 50a 3p Åpen | AF9HXR 2MML6 8910DPA53V0415277 VAC3.67 "303032.56 "502 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8910DPA92V09 Kontaktor 208/240vac 90a 2p Åpen
5 318 NOK / enhet