ADAMS RITE Deadbolt låser

filtre

ADAMS RITE -

Deadbolt -spak

StilModellSylinderFor dørtykkelseKlasseSakKeyway TypePris (eks. mva)
A4550L-01-121Dobbel1-5 / 8 "til 2"1deadboltSchlage C2 771NOK
B4550L-01-130Dobbel1-3/8" to 1-3/4"2deadboltSchlage C2 703NOK
C4550R-01-121Dobbelt SFIC1-5 / 8 "til 2"1Deadbolt Mindre sylinderBeste F2 814NOK
D4550R-01-130Dobbelt SFIC1-3/8" to 1-3/4"2Deadbolt Mindre sylinderBeste F2 687NOK
ADAMS RITE -

Dødbolter

StilModellKeyway TypeBaksideSylinderMaterialeStrike Dim.FinishFor dørtykkelseKlassePris (eks. mva)
AMS1850S-310-628Beste F2.75 "Dobbelt SFICMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 090NOK
AMS1850S-410-628Beste F2.75 "Enkelt SFICMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 090NOK
AMS1850S-450-628Beste F2.75 "Dobbelt SFICMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 057NOK
BMS1850S-450-313Beste F2.75 "Dobbelt SFICMessing2.75 "Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"21 068NOK
CMS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"ensligAluminum1 "x 2-1 / 4"Sateng aluminium1-3/8" to 1-3/4"21 090NOK
BMS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"ensligMessing1 "x 2-1 / 4"Messing1-3/8" to 1-3/4"21 085NOK
D4015-18-IBKW112-3/8" or 2-3/4"ensligMessing1 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2484NOK
BMS1850S-310-313Schlage C2.75 "-Messing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 090NOK
BMS1850S-410-313Schlage C2.75 "ensligMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 151NOK
ADAMS RITE -

Avsluttindikator

StilModellBaksideSylinderFor dørtykkelseKlasseTastingKeyway TypeStrike Dim.Pris (eks. mva)
A4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"enslig1-3/8" to 1-3/4"2TastekontrollKW1 + KC1 "x 2-1 / 4"855NOK
B4089-00-1212.75 "Enkelt SFIC1-5 / 8 "til 2"1Tastet annerledesBeste F2.75 "788NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?